B1211BKB41 GR.41 Sicherheitsstiefel I-Robox Top S3 CI ESD SRC

Sicherheitsstiefel I-Robox Top S3 CI ESD SRC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Base Protection:CA-B1211-0WA 41
Rubix:3858259
Hersteller:CA-B1211-0WA 41
EAN:8052530120088
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße41
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B1211BKB41 GR.41 Sicherheitsstiefel I-Robox Top S3 CI ESD SRC


Überkappe für eine höhere Abriebfestigkeit,gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort,Air Tech + TPU-Beschichtung Anti-Müdigkeitssohle mit Dämpfungseffekt,Antistatische Schuhe,Schockabsorbung in der Knöchelregion,Durchtrittsichere Sohle,Kälteisoliert bis -17°C,200 Joule resistente Zehenkappe,Wasserdichtes Obermaterial,Kohlenwasserstoffbeständig,Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischen Entladungen,Metallfrei,Weite für Männer,Weite für Frauen,Orthopädisches Fußbett nach Maß entsprechend europäischen Normen DGUV 112-191,Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen,8052530120101

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße41
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialnubuk
Metallfreija
Mittelfußschutznein
Sicherheitskategories3 src hro
Rutschfestigkeitja
Werkstoffwasserabweisendes nabutek
71,63 € exkl. MwSt.
/ Paar
85,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

41