B1211BKB47 GR.47 Sicherheitsstiefel I-Robox Top S3 CI ESD SRC
Sicherheitsstiefel I-Robox Top S3 CI ESD SRC
Siehe technische InformationenReferenzen
Base Protection:CA-B1211-0WA 47
Rubix:3858265
Hersteller:CA-B1211-0WA 47
EAN:8052530120149



Produktdetails : B1211BKB47 GR.47 Sicherheitsstiefel I-Robox Top S3 CI ESD SRC
Überkappe für eine höhere Abriebfestigkeit,gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort,Air Tech + TPU-Beschichtung Anti-Müdigkeitssohle mit Dämpfungseffekt,Antistatische Schuhe,Schockabsorbung in der Knöchelregion,Durchtrittsichere Sohle,Kälteisoliert bis -17°C,200 Joule resistente Zehenkappe,Wasserdichtes Obermaterial,Kohlenwasserstoffbeständig,Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischen Entladungen,Metallfrei,Weite für Männer,Weite für Frauen,Orthopädisches Fußbett nach Maß entsprechend europäischen Normen DGUV 112-191,Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen,8052530120101
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | nubuk |
| Metallfrei | ja |
| Mittelfußschutz | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 src hro |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | wasserabweisendes nabutek |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,63 € exkl. MwSt.
/ Paar
85,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
47