Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 6502147, EU Schuhgröße: 47 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
HALBSCHUH 6502/1 S3 46 PUR-SOHLE W10 HALBSCHUH 6502/1 S3 46 PUR-SOHLE W10
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6502147
Rubix:3662019
EAN:4031101610764

Produktdetails : 6502 S3 SRC W10 SCHWARZ-ORANGE GR. 47 Sicherheitshalbschuh uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe
uvex 2 Halbschuh 6502.1 S3 SRC Weite 10- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität,keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nachneuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nichtdie Flexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außergewöhnlichen Tragekomfort- Optimiertes Trageempfindendank uvex climazone Technologie- Hydrophobiertes und atmungsaktives,besonders weiches Rindoberleder- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Individuell anpassbarer, elastischer Senkelmit Schnellarretierung (Standardsenkelzum Austausch liegt bei)- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktionzur Vermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mitFeuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicherFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Staublasche- Zweischichtige Sohle aus besonders leichter undbestens stoßdämpfender Zwischensohle undsehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei vonlackbenetzungsstörenden Substanzen wiez.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutzdes Oberleders über der Zehenkappefür deutlich längere Standzeiten- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungender Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen-oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen (DGUV-Regel 112-191)- Art.-Nr. 6502.1- Weite 10- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC- Größe 35 - 52
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,78 € exkl. MwSt.
/ Paar
134,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
47
