Referenzen
Format:16000220, 9116000220
Rubix:1554481
Hersteller:4317784107051
EAN:4317784107051

Produktdetails : 9116000220 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M22
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M22 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
