9116270063 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M20x1,0

H.Gewindeb.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:16270063, 9116270063
Rubix:1554493
Hersteller:4317784107648
EAN:4317784107648
9116270063 H.Gewindeb. D2181 HSS M20,0x1,00 Stz FOR

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9116270063 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M20x1,0


Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M20x1,0 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Gesamtlänge80 mm
Zolltarifcode82074010
71,72 exkl. MwSt.
/ Stück
85,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std