Referenzen
Format:16000300, 9116000300
Rubix:1554374
Hersteller:16000300
EAN:4317784107082

Produktdetails : 9116000300 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M30
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M30 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
