9116030070 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M7
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16030070, 9116030070
Rubix:1554515
Hersteller:4317784253406
EAN:4317784253406

Produktdetails : 9116030070 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M7
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M7 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
