Referenzen
Format:16270025, 9116270025
Rubix:1554464
Hersteller:16270025
EAN:4317784107518

Produktdetails : 9116270025 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M8x1,0
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M8x1,0 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
