Referenzen
Format:16000030, 9116000030
Rubix:1554422
Hersteller:16000030
EAN:4317784106948

Produktdetails : 9116000030 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M3
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M3 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
