Referenzen
Format:16270111, 9116270111
Rubix:1854210
Hersteller:16270111
EAN:4317784254847

Produktdetails : 9116270111 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M38x1,50
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M38x1,50 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 110 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
