Referenzen
Format:16270009, 9116270009
Rubix:1554477
Hersteller:4317784107440
EAN:4317784107440

Produktdetails : 9116270009 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M4x0,35
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M4x0,35 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
