Referenzen
Format:16270133, 9116270133
Rubix:1854214
Hersteller:4317784254960
EAN:4317784254960

Produktdetails : 9116270133 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M52x2,0
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M52x2,0 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
502,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
598,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
