Referenzen
Format:16000100, 9116000100
Rubix:1554395
Hersteller:9116000100
EAN:4317784106993

Produktdetails : 9116000100 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M10
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M10 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
