Referenzen
Format:16270121, 9116270121
Rubix:1942241
Hersteller:16270121
EAN:4317784254892

Produktdetails : 9116270121 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M42x3,0
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M42x3,0 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
454,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
