9116390015 Handgewindebohrer-Fertigschneider DIN5157 HSS G1.Z
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16390015, 9116390015
Rubix:1554672
Hersteller:16390015
EAN:4317784126113

Produktdetails : 9116390015 Handgewindebohrer-Fertigschneider DIN5157 HSS G1.Z
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN5157 HSS G1." FORMAT
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
