9116010035 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M3,5
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16010035, 9116010035
Rubix:1554428
Hersteller:4317784253253
EAN:4317784253253

Produktdetails : 9116010035 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M3,5
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M3,5 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
