9116030060 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M6
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16030060, 9116030060
Rubix:1554500
Hersteller:9116030060
EAN:4317784107310

Produktdetails : 9116030060 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M6
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M6 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
