Referenzen
Format:16000025, 9116000025
Rubix:1554405
Hersteller:4317784106931
EAN:4317784106931

Produktdetails : 9116000025 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M2,5
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
