9116030140 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M14
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16030140, 9116030140
Rubix:1554455
Hersteller:9116030140
EAN:4317784107358

Produktdetails : 9116030140 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M14
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M14 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
