9116380007 Handgewindebohrer-Vorschneider DIN5157 HSS G1/2Z
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16380007, 9116380007
Rubix:1554617
Hersteller:4317784125994
EAN:4317784125994

Produktdetails : 9116380007 Handgewindebohrer-Vorschneider DIN5157 HSS G1/2Z
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1/2" FORMAT
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
