Referenzen
Format:16000140, 9116000140
Rubix:1554421
Hersteller:9116000140
EAN:4317784107013

Produktdetails : 9116000140 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M14
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M14 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
