9116390021 Handgewindebohrer-Fertigschneider DIN5157 HSS G2.Z
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16390021, 9116390021
Rubix:1554558
Hersteller:16390021
EAN:4317784357753

Produktdetails : 9116390021 Handgewindebohrer-Fertigschneider DIN5157 HSS G2.Z
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN5157 HSS G2." FORMAT
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
395,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
470,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
