Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 45400 S3 37, EU Schuhgröße: 37 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
GX 805 S3 W10 GR.35 knöchelhoher Sicherheitsschuh SOFT-Nubukleder Stahlkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:45400 S3 37
Rubix:3313979
Hersteller:45400-37
EAN:4043692341552

Produktdetails : GX 805 S3 W10 GR.37 Stiefel SOFT Nubukleder Stahlkappe black royal blue
Sicherheitsstiefel Woman GX 805 ESD EN ISO 20345 S3 SRC, XP® metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, SOFT-Nubukleder, Sicherheitsreflektoren, aktiv-X Funktionsfutter, ESD-Ausstattung, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), MPU® INNOFLEX System, women´s fit - besondere Damenpassform
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,22 € exkl. MwSt.
/ Paar
112,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std