GX 133 ESD S1 W10 GR.42 Halbschuh SportLine Obermaterial Stahlkappe black red
GX 133 ESD S1 W10 GR.39 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:28500 S1 42
Rubix:3313342
Hersteller:28500-42
EAN:4043692317007

Produktdetails : GX 133 ESD S1 W10 GR.42 Halbschuh SportLine Obermaterial Stahlkappe black red
GX 133 ESD - S1 - W10 - Gr.39, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Damenmodell
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,41 € exkl. MwSt.
/ Paar
99,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen