S305X10.5 HEDUFLEX Saug- und Druckschlauch, 305X326mm
Gummi Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:HEDUFLEX/6 305 X 326 MM
Rubix:769685
Hersteller:3640300000
EAN:4030477143852

Produktdetails : S305X10.5 HEDUFLEX Saug- und Druckschlauch, 305X326mm
Teguma Heduflex Gummi Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 305 mm |
| Werkstoff | sbr/stahl |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.782,90 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
2.121,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
