Referenzen
Rubix-DE:24701600, 9192391600
Rubix:1086590
Hersteller:9192391600

Produktdetails : 9192391600 Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Z4 16mm
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Z4 16mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 92 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
