863104 Multifunktionswerkzeug VHM 90 Grad HDMX - D.4,0 mm

MULTICUT-AUFSATZ HARTMETALL - 90° - HDMX

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:863104
Rubix:3267176
EAN:3660338177217
863104 Multifunktionswerkzeug VHM 90 Grad HDMX - D.4,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser4 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 863104 Multifunktionswerkzeug VHM 90 Grad HDMX - D.4,0 mm


Technische Anwendungen. Bietet außergewöhnlich hohe Haltbarkeit und gleichmäßigen Verschleiß für allgemeine Wartungsanwendungen. Ideal zum Schleifen profilierter Oberflächen und runder Stahlteile aus Stahl. Gewebeträger, Gewicht J. Schleifmittel Aluminiumoxid. Abmessungen: 38 mm x 25 m.
Multifunktionswerkzeug VHM 90 Grad HDMX - D.4,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser4 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser5 mm
Anzahl Zähne2
Schnittlänge8 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtunghdmx
Steigungswinkel90 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl, rostfreier stahl, hartmetalle, aluminium, kupfer, bronze, messing
Nutzlänge8 mm
Schnittwinkel90 °
49,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage