893161 VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP D.12,0 mm
VHM-Schaftfräser mit ungleicher Drallsteigung
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:862833
GISS Cutline:893161
Rubix:3264911
EAN:3660338456596


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 893161 VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP D.12,0 mm
Vollhartmetall-Schaftfräser - 4 Zähne
ungleiche Drallsteigung 39/42° für effiziente Schrupp- und Vorschlichtanwendungen
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
ungleiche Drallsteigung für eine größere Produktionsvielfalt und Leistung - Geringe Vibrationen für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und des Schlichtaspekts - Hohe Schnittparameter für Schruppbearbeitungen möglich
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
ungleiche Drallsteigung 39/42° für effiziente Schrupp- und Vorschlichtanwendungen
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
ungleiche Drallsteigung für eine größere Produktionsvielfalt und Leistung - Geringe Vibrationen für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und des Schlichtaspekts - Hohe Schnittparameter für Schruppbearbeitungen möglich
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP D.12,0 mm
Stärken
freigeschliffener Schaft für hohe Nutzlänge
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 26 mm |
| Gesamtlänge | 83 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | cupp - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Typ | vari-helix |
| Steigungswinkel | 39 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std