893356 VHM Radiusfräser Typ UNI 4Z D.10,0 mm CUPP
VHM-Schaftfräser KUGELKOPF 4 Zähne Schaft HB
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:893356
Rubix:3264849
EAN:3660338458392


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : 893356 VHM Radiusfräser Typ UNI 4Z D.10,0 mm CUPP
Vollhartmetall-Schaftfräser - Kugelkopf 4 Zähne - 30° Drallwinkel
Schaft DIN 6535HB - Mittelgeschnitten - Kugelkopf für Kopier- und Formfräsen
Für 5-Achsen-CNC-Werkzeugmaschinenanwendungen - Kein Nutenfräsen
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
Schaft DIN 6535HB - Mittelgeschnitten - Kugelkopf für Kopier- und Formfräsen
Für 5-Achsen-CNC-Werkzeugmaschinenanwendungen - Kein Nutenfräsen
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Radiusfräser Typ UNI 4Z D.10,0 mm CUPP
Stärken
Optimierte Schneidkantenstabilität
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | cupp - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Typ | kugelkopf |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage