8112900305 Ladegerät M12-18FC

M12-18FC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932451079
Rubix:3230931
Hersteller:4932451079
EAN:4002395810581
01000455, 8112900305, 4932451079 Ladegerät M12-18FC

Technische Zusammenfassung

Typschnellladegerät

Produktdetails : 8112900305 Ladegerät M12-18FC


M12-18FC - Schnellladegerät 12V-14,4V, 18V, M12 A M18 System. Wird im Karton geliefert
Schnellladegerät M12-18 FC

Produkteigenschaften:

  • Lädt alle REDLITHIUM-ION Akkus von 12–18 V der Typen M12, M14 und M18
  • Sequenzieller Ladevorgang: der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
  • Ladestrom 6 Ampere

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typschnellladegerät
    113,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    134,53 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen