SBPC 100 Grundejektor SBP-C/Abblasv.,el.Vakuumsch.Schalld.Düsengr.1,0
Grundejektor SBP-C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:SBPC 100
Rubix:348283
Hersteller:108393
EAN:4047322198875



Dokumente
Produktdetails : SBPC 100 Grundejektor SBP-C/Abblasv.,el.Vakuumsch.Schalld.Düsengr.1,0
Grundejektor »SBP-C«, Abblasventil elektr. Vakuumschalter, Schalldämpfer, Düsengröße 1,0 mm, Druckluft-/Vakuumanschluss 6/8 mmRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. Eigenschaften:
- Vakuumerzeuger mit einstufiger Düse in sechs Leistungsstufen, mit hohem maximalem Vakuumniveau (85% Vakuum)
- Anschluss von Druckluft und Vakuum über push-in Verbinder
- Basisgehäuse mit Anschlussmöglichkeit für Vakuumschalter
- max. Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
- minimale Baugröße, geringes Gewicht
- feine Leistungsabstufung für optimierten Luftverbrauch
- universelle Einsatzmöglichkeiten bei Handlingssystemen mit höchster Dynamik
- Handhabung von unterschiedlichsten, dichten Bauteilen
- Einsatz in Vereinzelungssystemen mit beengten Platzverhältnissen
- Aufbau von Ejektorenblöcken für zentrale und dezentrale Einzelansteuerung von Sauggreifern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 208 g |
|---|---|
| Typ | sbpc 100 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8? '' |
| Durchsatz | 38 l/min |
| Werkstoff | plastik |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84141089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
