OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P
Rubix:444580
Hersteller:538829
EAN:4052568176587
OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM

Technische Zusammenfassung

Typovem-07-h-b-qo-on-n-2p vakuumerzeuger
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM


Vakuumsaugdüse OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht653,05 g
Typovem-07-h-b-qo-on-n-2p vakuumerzeuger
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
553,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
658,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage