OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM
OVEM Vakuumsaugdüse
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P
Rubix:444581
Hersteller:538830
EAN:4052568176594

Produktdetails : OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM
Vakuumsaugdüse OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 652,6 g |
|---|---|
| Typ | ovem-10-h-b-qo-on-n-2p vakuumerzeuger |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
572,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
681,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage