GRPO-160-PK-4 Drosselrückschlagventil, Handbetätigt

GRPO Präzisions-Drosselventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRPO-160-PK-4
Rubix:437222
Hersteller:13230
EAN:4052568112110
GRPO-160-PK-4 Drosselrückschlagventil, Handbetätigt

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRPO-160-PK-4 Drosselrückschlagventil, Handbetätigt


Präzisions-Drosselventil GRPO-160-PK-4 dient zur präzisen Einstellung der Durchfussmenge. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-4, Pneumatischer Anschluss 2=PK-4, Betätigungsart=manuell, Einstellelement=Drehknopf mit Skala
Präzisions-Drosselventil GRPO-160-PK-4 dient zur präzisen Einstellung der Durchfussmenge. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-4, Pneumatischer Anschluss 2=PK-4, Betätigungsart=manuell, Einstellelement=Drehknopf mit Skala

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54x44x43 mm
Bruttogewicht66 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
HerkunftslandCH
Zolltarifcode84813099
117,36 exkl. MwSt.
/ Stück
139,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage