9859360115 GrobreinigungsscheibeTeller,Ø115mmXT-RDPROExtraCut3M
Grobreinigungsscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:84940115, 9859360115
Rubix:2933300
Hersteller:9859360115
Produktdetails : 9859360115 GrobreinigungsscheibeTeller,Ø115mmXT-RDPROExtraCut3M
Grobreinigungsscheibe mit Teller, Ø 115 mm XT-RD PRO Extra Cut 3M
Grobreinigungsscheibe auf Glasgewebeteller Ausführung: Kunstharzgebundenes Nylon-Faservlies. Die leistungsfähige Clean & Strip Extra-Konstruktion ermöglicht höchste Standzeiten bei allen Anwendungen. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern ohne Stützteller. Zum Reinigen von Schweißnähten und allen hartnäckigen Verschmutzungen, entfernt Zunder, Farbe, Lack und Rost. Scotch-Briteâ„¢ XT-RD Pro Extra Cut Korundkorn für besonders schnelle Abtragsleistung.
Grobreinigungsscheibe auf Glasgewebeteller Ausführung: Kunstharzgebundenes Nylon-Faservlies. Die leistungsfähige Clean & Strip Extra-Konstruktion ermöglicht höchste Standzeiten bei allen Anwendungen. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern ohne Stützteller. Zum Reinigen von Schweißnähten und allen hartnäckigen Verschmutzungen, entfernt Zunder, Farbe, Lack und Rost. Scotch-Briteâ„¢ XT-RD Pro Extra Cut Korundkorn für besonders schnelle Abtragsleistung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | grob |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
205,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage