K0179.1210X80 Griffstange, Form:A, Edelstahl
Griffstangen, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0179.1210X80
Rubix:328309
EAN:4059245072279



Dokumente
Produktdetails : K0179.1210X80 Griffstange, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 67 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Länge
80 mm