Griff Kipp K0150.350102, Länge: 50 mm
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0150.350102
Rubix:169378
EAN:4059245042630



Dokumente
Produktdetails : K0150.350102 Sterngriff, Form:C, DIN6336, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4308.Ausführung: geschliffen und poliert.Auf Anfrage: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 Nirosta, Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 211 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen