GN731.2-SC-0-22-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SC-0-22-2-SG
Rubix:1866547
Hersteller:731.2-SC-0-22-2-SG
EAN:4045525109315



Produktdetails : GN731.2-SC-0-22-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zur Verriegelung eine formgefertigte Ausnehmung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks in Type DK, positioniert den Schlüsselbolzen hinter dem Rahmen, um die Tür zu schließen. Schlüsselbolzen in verschiedenen Längen, teilweise gekröpft, können als Umklappausführung montiert werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Schließmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schlüsselbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
