GN628-94-M6-A-DGB Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Kunststoff
Bügelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 628-94-M6-A-DGB
Rubix:363094
Hersteller:GN 628-94-M6-A-DGB
EAN:4045525320901





Produktdetails : GN628-94-M6-A-DGB Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Kunststoff
Das Design der Bügelgriffe GN 628 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Abdeckkappen werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert. Mit Distanzbuchsen GN 628.2 kann der "Greifraum" vergrößert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Länge | 94 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
