GN565.5-20-250-A-GS Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.5-20-250-A
Rubix:793005
Hersteller:565.5-20-250-A



Produktdetails : GN565.5-20-250-A-GS Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Edelstahl
Edelstahl-Bügelgriffe GN 565.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Edelstahl-Bügelgriffe (Form A) werden aus gezogenen Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 517 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
