K1091.088053 Bügelgriff, Aluminium

Bügelgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1091.088053
Rubix:3745720
EAN:4059245222827
BÜGELGRIFF A=88 NATUR

Technische Zusammenfassung

Länge96 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1091.088053 Bügelgriff, Aluminium


Werkstoff: Aluminium.Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: K1091.088053Bestellhinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.Montage: Von der Rückseite.

Technische Informationen


Attribute
Länge96 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
6,58 exkl. MwSt.
/ Stück
7,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge