Referenzen
Gedore:137 KR-7
Rubix:1243896
Hersteller:1954113
EAN:4010886869574

Produktdetails : 137 KR-7 Gripzange, lange Backen 7 Zoll
Mit schmalen Backen, Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Zum Abklemmen von Luft- und Bremsleitungen bis ca. Ø 10 mm, Kupferleitungen bis Ø 12 mm, Vernickelt
Mit schmalen Backen, Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Zum Abklemmen von Luft- und Bremsleitungen bis ca. Ø 10 mm, Kupferleitungen bis Ø 12 mm, Vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 292 g |
|---|---|
| Backenform | flach |
| Spannkapazität | 10 mm |
| Länge | 210 mm |
| Kapazität | 12 mm |
| Gewicht | 292 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage