Referenzen
Knipex:41 34 165
Rubix:1029477
EAN:4003773047858




Dokumente
Produktdetails : 41 34 165 Langbeck-Gripzange
Die Knipex-Langbeck-Gripzange hält runde, profilierte und flache Elemente sicher fest. Eine Stellschraube in Kombination mit einem Entriegelungshebel ermöglicht eine präzise Einstellung und ein schnelles Lösen des eingespannten Werkstücks.
Eigenschaften:
Die Gripzange 41 34 165 hält runde, profilierte und flache Elemente durch ihre robuste Bauweise sicher fest. Eine Stellschraube in Kombination mit einem Entriegelungshebel erleichtert die Einstellung der Spannung sowie das schnelle Lösen des eingespannten Werkstücks.
Alle Handgriffe lassen sich einhändig ausführen, was den Einsatz bei Werkstatt- oder Baustellenarbeiten erleichtert. Ein hoher Spanndruck ergibt sich aus der bei Gripzangen häufig genutzten Kniehebel-Übersetzung. Der Körper besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl, die Backen sind wärmebehandelt (induktionsgehärtet).
Spezifikationen:
• Referenz: 41 34 165
• Gewicht: 189 g
• Maße: 165 x 44 x 11 mm
• Oberflächenbehandlung: verzinkt
• Körper: geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl, gewalzt, hochfest
• Spannkapazität rund: 20 mm
• Spannkapazität quadratisch: 10 mm
• Spannkapazität sechseckig: 24 mm
Normen:
Diese Zange entspricht der REACH-Verordnung, welche die Registrierung und Bewertung von in der Europäischen Union verwendeten Chemikalien regelt. Sie enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) im Sinne dieser Verordnung.
Eigenschaften:
Die Gripzange 41 34 165 hält runde, profilierte und flache Elemente durch ihre robuste Bauweise sicher fest. Eine Stellschraube in Kombination mit einem Entriegelungshebel erleichtert die Einstellung der Spannung sowie das schnelle Lösen des eingespannten Werkstücks.
Alle Handgriffe lassen sich einhändig ausführen, was den Einsatz bei Werkstatt- oder Baustellenarbeiten erleichtert. Ein hoher Spanndruck ergibt sich aus der bei Gripzangen häufig genutzten Kniehebel-Übersetzung. Der Körper besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl, die Backen sind wärmebehandelt (induktionsgehärtet).
Spezifikationen:
• Referenz: 41 34 165
• Gewicht: 189 g
• Maße: 165 x 44 x 11 mm
• Oberflächenbehandlung: verzinkt
• Körper: geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl, gewalzt, hochfest
• Spannkapazität rund: 20 mm
• Spannkapazität quadratisch: 10 mm
• Spannkapazität sechseckig: 24 mm
Normen:
Diese Zange entspricht der REACH-Verordnung, welche die Registrierung und Bewertung von in der Europäischen Union verwendeten Chemikalien regelt. Sie enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) im Sinne dieser Verordnung.
Stärken
• Sichert den Halt runder, profilierter und flacher Werkstücke während der Montagearbeiten
• Verkürzt die Arbeitszeit durch einhändige Bedienung
• Erleichtert die Einstellung und das schnelle Lösen des Werkstücks durch Stellschraube und Entriegelungshebel
• Reduziert den erforderlichen Spannkraftaufwand durch die Kniehebel-Übersetzung
• Verkürzt die Arbeitszeit durch einhändige Bedienung
• Erleichtert die Einstellung und das schnelle Lösen des Werkstücks durch Stellschraube und Entriegelungshebel
• Reduziert den erforderlichen Spannkraftaufwand durch die Kniehebel-Übersetzung
Anwendungen
Diese Zange kommt bei Heft- und Schweißarbeiten zum Einsatz, um Werkstücke vor der endgültigen Montage in Position zu halten. Sie findet auch Anwendung bei der temporären Klemmung von Rohrleitungen, Metallprofilen und zylindrischen Werkstücken. Im Kessel-, Schlosser- und Schmiedehandwerk wird diese Art von Zange eingesetzt, um runde, flache oder profilierte Elemente beim Bohren, Nieten oder Verschrauben zu fixieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x44x11 mm |
|---|---|
| Backenform | schraubstock |
| Spannkapazität | 24 mm |
| Länge | 165 mm |
| Gewicht | 189 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen