845297 Gripzange 275mm Spannweite 105mm mit Korrosionsschutzüberzug

KLAMMER-GRIPZANGE MIT GROSSEM SPANNBEREICH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:845297
Rubix:3049507
EAN:3660338075711
845297 Gripzange 275mm Spannweite 105mm mit Korrosionsschutzüberzug

Technische Zusammenfassung

Backenformlang
Spannkapazität105 mm
Länge275 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 845297 Gripzange 275mm Spannweite 105mm mit Korrosionsschutzüberzug


4 Positionen. Schwarze Tauchlackierung.
Entriegelung mit einer Hand.
Spannweite: 105 mm
Durchmesser: 95 mm
Tiefe: 85 mm
In Frankreich gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Backenformlang
Spannkapazität105 mm
Länge275 mm
Kapazität105 mm
Gewicht800 g
41,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std