Referenzen
Gedore:137 10-27
Rubix:1243881
Hersteller:2788357
EAN:4010886936542

Produktdetails : 137 10-27 Gripschlüssel 27 mm
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Für abgenutzte Schraubverbindungen, welche sonst nur sehr schwer geöffnet werden können, Problemlöser für Kfz und Industrie, Besonders geeignet bei Bremsleitungen, Spurstangenverstellung, usw., Formschlüssige Verbindung zur Schraube/Mutter wird durch die besondere Konstruktion des Gripschlüsselmauls erreicht.*, * Formschlüssige Verbindungen lösen sich nicht plötzlich, sondern müssen zum Lösen ihre geometrische Form ändern
• Schlüsselweite 27 mm, • Für schwer zugängliche Stellen, • Für abgenutzte Schraubverbindungen, welche sonst nur sehr schwer geöffnet werden können, • Problemlöser für Kfz und Industrie, • Besonders geeignet bei Bremsleitungen, Spurstangenverstellung, usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 645 g |
|---|---|
| Spannkapazität | 27 mm |
| Länge | 258 mm |
| Gewicht | 645 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,87 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
