Gripzange Roebuck 865204, Länge: 270 mm | Spannkapazität: 290 mm

Feststellzange g-max

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:865204
Rubix:3239815
EAN:3660338195839
865204 Gripzange 275mm Spannweite 290mm mit Korrosionsschutzüberzug
Technische Zusammenfassung
Spannkapazität290 mm
Länge270 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 865204 Gripzange 275mm Spannweite 290mm mit Korrosionsschutzüberzug


Zahnstange und Ritzel mit 6 Positionen zum Klemmen verschiedenster Formen. Eine große Öffnung. Klemmen mit stets parallelen Spannbacken. Breite der Spannbacken: 16 mm Spannbacken aus gehärtetem Schmiedestahl, gerillt, mit Zähnen mit 58/60 HRC. Präzises, kraftvolles Klemmen (von 300 bis 600 DaN). Schutz der Spannbacken durch Verchromung. Schutz des Zangenkörpers durch Tauchlackierung. Spezieller Korrosionsschutzüberzug. Ergonomie: leichtes Spannen und Entriegeln mit einer Hand. Spannkraft mit Rädchen einstellbar.
G-Max Schraubstockgriffe Länge 270 mm

Technische Informationen


Attribute
Spannkapazität290 mm
Länge270 mm
Gewicht840 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,17 exkl. MwSt.
/ Stück
58,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage