517.10 Gripzange lange Backen verstellbar

517 - Feststellzange mit langen Backen "eine Einstellung"

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:517.10
Rubix:3669952
EAN:3148511821107
brand logo

Technische Zusammenfassung

Backenformgebogen
Spannkapazität70 mm
Länge235 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 517.10 Gripzange lange Backen verstellbar


Die Facom Gripzange 517 ermöglicht das Greifen und Fixieren von Werkstücken in schwer zugänglichen Bereichen. Die über eine Schraube einstellbare Klemmkraft und die gezahnten Backen sorgen für einen zuverlässigen und präzisen Halt auf unterschiedlichen Oberflächen.

Eigenschaften:
Diese Gripzangen sind mit langen Backen ausgestattet, die den Zugang zu Werkstücken in engen oder tief liegenden Bereichen erleichtern. Über den Schraubmechanismus lässt sich die Öffnungsweite präzise an die Größe des Werkstücks anpassen. Die gezahnten Backen verbessern die Griffigkeit und verhindern ein Abrutschen unter Belastung. Die verchromte Oberfläche schützt das Werkzeug zusätzlich und erleichtert die Reinigung und Pflege.

Spezifikationen:
• Spannweite (A max): 55,00 mm (517.6); 70,00 mm (517.10)
• Kopflänge (C): 50,00 mm (517.6); 80,00 mm (517.10)
• Maximale Breite (H): 48,00 mm (517.6); 60,00 mm (517.10)
• Gesamtlänge (L): 165,00 mm (517.6); 235,00 mm (517.10)
• Garantie: lebenslang (Werkzeugtausch)

Stärken

• Einfacher Zugang zu engen Bereichen
• Sicherer Halt der Werkstücke dank per Schraube einstellbarer Klemmkraft
• Verbesserte Griffigkeit auf Oberflächen durch gezahnte Backen
• Lebenslange Garantie durch Austausch

Anwendungen

Diese Gripzangen werden überall dort eingesetzt, wo die Zugänglichkeit eingeschränkt ist, z. B. bei mechanischen Montagen in engen Baugruppen, zum temporären Fixieren bei Montagearbeiten oder zum Halten von Werkstücken beim Bohren, Schweißen oder Kleben. Dank der langen Backen lassen sich Schrauben, Muttern oder Stangen erreichen, die tief in Hohlräumen, hinter Hindernissen oder in engen Durchführungen liegen. In Werkstätten für Kesselbau, Rohrleitungsbau oder Metallkonstruktionen dienen diese Gripzangen zum schnellen Fixieren von zwei Werkstücken vor dem Heften oder Schweißen. In der industriellen Instandhaltung unterstützen sie Demontage- und Montagearbeiten an Anlagen in beengten Arbeitsbereichen, insbesondere an Produktionslinien oder fest installierten Anlagen, die nur schwer zerlegt werden können.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht447 g
Verpackungsmaße (L x B x H)240x65x22 mm
Gewicht der Verpackung447 g
Backenformgebogen
Spannkapazität70 mm
Länge235 mm
Kapazität70 mm
Gewicht430 g
Typ517,1
46,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage