Referenzen
Gedore:137 10-18
Rubix:1243810
Hersteller:2325403
EAN:4010886894651

Produktdetails : 137 10-18 Gripschlüssel 18 mm
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Für abgenutzte Schraubverbindungen, welche sonst nur sehr schwer geöffnet werden können, Problemlöser für Kfz und Industrie, Besonders geeignet bei Bremsleitungen, Spurstangenverstellung, usw., Formschlüssige Verbindung zur Schraube/Mutter wird durch die besondere Konstruktion des Gripschlüsselmauls erreicht.*, * Formschlüssige Verbindungen lösen sich nicht plötzlich, sondern müssen zum Lösen ihre geometrische Form ändern
• Schlüsselweite 18 mm, • Für schwer zugängliche Stellen, • Für abgenutzte Schraubverbindungen, welche sonst nur sehr schwer geöffnet werden können, • Problemlöser für Kfz und Industrie, • Besonders geeignet bei Bremsleitungen, Spurstangenverstellung, usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 607 g |
|---|---|
| Spannkapazität | 18 mm |
| Länge | 255 mm |
| Gewicht | 607 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,04 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
