222 D (BAHCO) Wasserpumpenzange, Griffe Pvc Beschichtet, 150 mm

Greifer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:222 D
Rubix:1309708
EAN:7314150037087
222 D (BAHCO) Wasserpumpenzange, Griffe Pvc Beschichtet, 150 mm

Technische Zusammenfassung

Länge150 mm
Öffnungsweite23,5 mm
Zahl der Positionen4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 222 D (BAHCO) Wasserpumpenzange, Griffe Pvc Beschichtet, 150 mm


Diese Wasserpumpenzange wurde für das Greifen und Festhalten von Rohren sowie zylindrischen Werkstücken entwickelt und gehört zu einer Baureihe, die verschiedene Durchmesserbereiche abdeckt. Das Konzept legt besonderen Wert auf stabile, präzise geführte Backen und eine gute Zugänglichkeit auch in beengten Arbeitsbereichen.

Eigenschaften:
Die Wasserpumpenzange von Bahco aus dieser Serie verfügt über parallel geführte Backen, die über den gesamten Öffnungsbereich hinweg ausgerichtet bleiben und so zu einer gleichmäßigen Kraftverteilung beitragen. Der schlanke Zangenkopf erleichtert den Zugang in engen Bereichen, während eine präzise gefräste Verzahnung für zusätzliche Stabilität beim Greifen sorgt. Je nach Öffnungsstellung der Zange stehen mehrere Positionen zur Auswahl. Die PVC-beschichteten Griffe verbessern den Halt und reduzieren die Rutschgefahr. Eine schwarze phosphatierte Oberfläche schützt das Werkzeug zusätzlich vor Oxidation.

Spezifikationen:
• Referenzen: 221 D bis 225 D
• Spannbereich für Rohre: von 18 mm bis 58 mm je nach Größe
• Anzahl der Positionen: 3, 4, 5 oder 6 je nach Referenz
• Gesamtlänge: von 117 mm bis 305 mm
• Backenlänge: von 16 mm bis 38 mm
• Backenstärke: von 5,0 mm bis 11,5 mm
• Material: legierter Stahl
• Oberfläche: phosphatiert
• Griffart: PVC-beschichtet
• Gewicht: von 60 g bis 535 g

Stärken

• Stabiler Halt durch parallel geführte Backen in allen Einstellpositionen
• Einfacher Zugang zu engen Arbeitsbereichen dank schlankem Zangenkopf
• Sichere Handhabung durch rutschhemmende PVC-beschichtete Griffe
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch phosphatierte Oberfläche

Anwendungen

Diese Bahco-Wasserpumpenzangen kommen bei Wartungsarbeiten in der Industrie, bei mechanischen Montagearbeiten sowie bei Werkstatteinsätzen zum Einsatz. Sie eignen sich zum Greifen und Halten von Rohren, Verbindungen, Muttern und zylindrischen Bauteilen, insbesondere in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Dank ihres kompakten Formats lassen sie sich leicht im Werkzeugkasten verstauen und sind ideal für Einsätze vor Ort oder auf Baustellen, da sie widerstandsfähig gegenüber feuchten Bedingungen sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Länge150 mm
Öffnungsweite23,5 mm
Zahl der Positionen4
Gewicht100 g
Zolltarifcode82041100
133,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
158,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen