S25 GOLDSCHLANGE Wasserschlauch 1
GOLDSCHLANGE Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
ContiTech:S25 GOLDSCHLANGE
Rubix:84935



Dokumente
Produktdetails : S25 GOLDSCHLANGE Wasserschlauch 1
Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen. GOLDSCHLANGE ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern
Wasserschlauch 1
Stärken
› Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
› Druckträger: synthetische Garne
› Schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-,
fett- und chemikalienbeständig, abriebfest
› Betriebsdruck bis 30 bar / 435 psi (je nach Abmessung)
› Temperaturbeständigkeit von –30°C bis +100°C / -22°F bis +212°F
› Dämpfbar bis +130°C / +266°F (max. 30 Minuten)
› Knick- und stoßfest, überfahrbar
› 5 Jahre Garantie
› Druckträger: synthetische Garne
› Schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-,
fett- und chemikalienbeständig, abriebfest
› Betriebsdruck bis 30 bar / 435 psi (je nach Abmessung)
› Temperaturbeständigkeit von –30°C bis +100°C / -22°F bis +212°F
› Dämpfbar bis +130°C / +266°F (max. 30 Minuten)
› Knick- und stoßfest, überfahrbar
› 5 Jahre Garantie
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 1 m |
| Anwendung | bauwesen;auf dem feld oder an maschinen;apparate und behälter |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| Biegeradius | 160 mm |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,79 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std